- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- crimpfox 6のおすすめ人気ランキング
crimpfox 6のおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新10件の「crimpfox 6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒端子用圧着工具」、「フェルール圧着工具」、「エアー 圧着工具」などの商品も取り扱っております。
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)
0.25~6
AWG
24~10
形状
(圧着)台形
長さ(mm)
198
質量(g)
358
トラスコ品番
451-3754
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状
リングスリープ
材質
E-CU
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
表面処理
錫メッキ
耐熱温度(℃)
(長時間)105、(短時間)120
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)
180
圧着範囲(mm2)
0.08-10+16
適合
4角クリンプ
質量(g)
405
使用範囲(AWG)
28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ナイロン
耐熱温度(℃)
105
材質(端子)
銅
用途フェルール端子用
仕様
手動
寸法(mm)
200
質量(g)
360
適合端子
TE0.5~TE6
ハンドル色
緑(黒)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)
0.14~10(AWG26-7)
全長(mm)
195
仕様
1本用
トラスコ品番
818-7818
質量(g)
510
仕上
四角仕上
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。
お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
用途細線用フェルール圧着に
圧着範囲(mm2)
0.08~0.34(AWG28~22)
全長(mm)
185
トラスコ品番
754-9296
質量(g)
270
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。
独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。
すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません
回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)
1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)
全長(mm)
200
トラスコ品番
751-6444
質量(g)
431
1丁
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒端子
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。
最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に
圧着範囲(mm2)
0.14~10(AWG26-7)
全長(mm)
195
仕様
【スリーブ】1本用
トラスコ品番
779-5912
質量(g)
600
仕上
六角仕上
1丁
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1個
¥37,000
税込¥40,700
当日出荷
ラチェット付で簡単に圧着できます。
圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。
端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。
トラスコ品番
195-0368
全長(mm)
206
質量(g)
486
適合電線(mm2)
0.25~4
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
適合電線径
ターコイズ:0.34mm2、。ホワイト:0.5mm2、。グレー:0.75mm2、。レッド:1.0mm2、。ブラック:1.5mm2
先端サイズ(mm)
ターコイズ:Φ0.8×8、。ホワイト:Φ1.1×8、。グレー:Φ1.3×8、。レッド:Φ1.5×8、。ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)
ターコイズ:12.5、。ホワイト:13.5、。グレー:14、。レッド:14.5、。ブラック:14.5
ケース寸法(mm)
347×167×119(H)
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)
207
適合
0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番
367-8326
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷